GUARN.RASCHIATORE - WRM 472504 120 MM X 128,6 MM X 5,3 MM WAP001200-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001200-N9T60
Rubix:999190900047770

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 472504 120 MM X 128,6 MM X 5,3 MM WAP001200-N9T60
RASCHIATORE WRM472504 Modello:WRM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:128.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM472504
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore