Riferimenti
Miros (Gapi):ARG5725
Rubix:999190900046047
Produttore:11T160Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ.ASR 5725 GOMMA 25X35 ARG5725 * 11T160Y9
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore