Riferimenti
Artic Seals:WWS05600640040C0
Rubix:999190900042147
Produttore:2EWWS117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS117-GUARNIZIONE WWS 0560 0640 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore