RM170185 RASCH.METALLICO 170.00MM X 185.00MM - H.7.00/10MM - MATERIALE: NBR 90SH -METALLO
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RM170185
Rubix:999190900046844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RM170185 RASCH.METALLICO 170.00MM X 185.00MM - H.7.00/10MM - MATERIALE: NBR 90SH -METALLO
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:185.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione