GHK 062087 D.016X022,60X3,80 - BLU 01.GHK00.302100
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHK00.302100
Rubix:999220805048632


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 062087 D.016X022,60X3,80 - BLU 01.GHK00.302100
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione