2EWSL077-GUARNIZIONE WSL 0350 0436 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL03500436053C0
Rubix:999190900041983
Produttore:2EWSL077
2EWSL077-GUARNIZIONE WSL 0350 0436 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL077-GUARNIZIONE WSL 0350 0436 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,50 IVA esclusa
/ Unità
0,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore