731 RM 20-28-3.5/5 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM02028
Rubix:170000000681378
731 RM 20-28-3.5/5 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 731 RM 20-28-3.5/5 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:3.5/5 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore