25D083P5-RASCHIATORE RAD 190/5 - 190X205,2X10/16 MAT: TPU RAD 190/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1905
Rubix:999190900036489
Produttore:25D083P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D083P5-RASCHIATORE RAD 190/5 - 190X205,2X10/16 MAT: TPU RAD 190/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:205.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 205,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione