49433681-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49433681
Rubix:160000000446466
Produttore:49433681
49433681-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49433681-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7 mm
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore