GUARN.RASCHIATORE - WRM 216248 55 MM X 63,6 MM X 5,3 MM WAP000550-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000550-N9T60
Rubix:999190900047756

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 216248 55 MM X 63,6 MM X 5,3 MM WAP000550-N9T60
RASCHIATORE WRM216248 Modello:WRM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM216248
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore