GUARN.RASCHIATORE - WRM 551598 140 MM X 152,2 MM X 7,1 MM WAP001400-N9T60
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001400-N9T60
Rubix:999190900047773

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 551598 140 MM X 152,2 MM X 7,1 MM WAP001400-N9T60
Raschietto A
Raschietto A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore