11M120Y0-RASCHIAOLIO R08 40X48X7/3.9 NBR90

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PR040048
Rubix:999190900046497
Produttore:PR040048
11M120Y0-RASCHIAOLIO R08 40X48X7/3.9 NBR90

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11M120Y0-RASCHIAOLIO R08 40X48X7/3.9 NBR90


RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza3,9 mm
Esecuzioner08
Materialenbr
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore