49430583-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 60,0 70,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49430583
Rubix:160000000446487
Produttore:AM45 60,0 70,0 5,5 NB9034
49430583-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 60,0 70,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5,5 mm

Dettagli del prodotto : 49430583-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 60,0 70,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5,5 mm
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore