2EWSL073-GUARNIZIONE WSL 0320 0406 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Artic Seals:WSL03200406053C0
Rubix:999190900041982
Produttore:2EWSL073
2EWSL073-GUARNIZIONE WSL 0320 0406 053 C0
Riepilogo info tecniche
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL073-GUARNIZIONE WSL 0320 0406 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,50 IVA esclusa
/ Unità
0,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore