Riferimenti
Artic Seals:WED 1800 1950 085 C0
Rubix:999190900041783

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED568-GUARNIZIONE WED 1800 1950 085 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione