Riferimenti
Artic Seals:WSL 0300 0386 053 C0
Rubix:999190900041981
Produttore:2EWSL069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL069-GUARNIZIONE WSL 0300 0386 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore