U-A116 36X42.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 128 DOWTY) * BSEX0360N
Raschiatore Uniseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0360N
Rubix:999190900022828


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 36X42.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 128 DOWTY) * BSEX0360N
RASCHIATORE D.i.:36.00 mm D.e.:42.80 mm H Sede:5.00 mm con OR128 in Nbr
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore