Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.301000
Rubix:999220805048629


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 051074 D.013X019,60X3,80 01.GHK00.301000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:13.00 mm Diametro Esterno:19.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione