Riferimenti
Artic Seals:WSL04000486053C0
Rubix:999190900041989
Produttore:2EWSL089


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL089-GUARNIZIONE WSL 0400 0486 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore