2EWSL205-GUARNIZIONE WSL 0900 1022 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL09001022071C0
Rubix:999190900042029
Produttore:2EWSL205
2EWSL205-GUARNIZIONE WSL 0900 1022 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno102,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL205-GUARNIZIONE WSL 0900 1022 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno102,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,98 IVA esclusa
/ Unità
1,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore