24123970-MERKEL WIPER OB SERIES P6 85 FKM K664 320 X 340 X 18 / 10 MM P6 320,0 340,0 18,0 K664
Singolo effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24123970
Rubix:999230706011383
Produttore:P6 320 X 340 X 18 X 10 85 FKM K664


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24123970-MERKEL WIPER OB SERIES P6 85 FKM K664 320 X 340 X 18 / 10 MM P6 320,0 340,0 18,0 K664
Raschiatore
Punti di forza
The wiper offers a good seating at the outer diameter and a very good wiping action. It can be used for a wide temperature range. No twisting in the housing and no pressure build-up between seal and wiper.
Applicazioni
wiper P 6 in NBR is a dirt wiper that is primarily used for large diameters. It can for example be used in following applications: presses, steel hydraulics engineering, rolling mills.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 294 g |
|---|---|
| Diametro interno | 320 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Esecuzione | p6 |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione