Riferimenti
Colombo & C.:GMG60280.0260
Rubix:999230324026476

Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE HL 260X280X10/18 G6 GMG60280.0260
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:10.00/18.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
