GUARN.RASCHIATORE WSA - 36 MM X 45 MM X 7 MM WSA000360-N9MMN

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WSA000360-N9MMN
Rubix:999190900047871
GUARN.RASCHIATORE WSA - 36 MM X 45 MM X 7 MM WSA000360-N9MMN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 36 MM X 45 MM X 7 MM WSA000360-N9MMN


RASCHIATORE Modello:WSA Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza7 mm
Esecuzionewsa
Materialenbr - metallo
Codice doganale40169300
  • Disponibile: spedito entro 24 ore