14C250Y0-RASCHIATORE R07 6070 - 60X70X5,0/7,0 MAT: NBR R07 6070

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RM060705
Rubix:999190900036317
Produttore:14C250Y0
14C250Y0-RASCHIATORE R07 6070 - 60X70X5,0/7,0 MAT: NBR R07 6070

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14C250Y0-RASCHIATORE R07 6070 - 60X70X5,0/7,0 MAT: NBR R07 6070


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:7.00/5.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
2,25 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione