24032405-GUARNIZIONE P6 80,0 92,2 12,0 K664

Singolo effetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:24032405
Rubix:160000000424387
Produttore:24032405
24032405-GUARNIZIONE P6 80,0 92,2 12,0 K664

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 24032405-GUARNIZIONE P6 80,0 92,2 12,0 K664


Raschiatore

Punti di forza

The wiper offers a good seating at the outer diameter and a very good wiping action. It can be used for a wide temperature range. No twisting in the housing and no pressure build-up between seal and wiper.

Applicazioni

wiper P 6 in NBR is a dirt wiper that is primarily used for large diameters. It can for example be used in following applications: presses, steel hydraulics engineering, rolling mills.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza12 mm
Esecuzionep6
Materialefkm
Codice doganale84842000
28,41 IVA esclusa
/ Unità
34,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione