GUARN.RASCHIATORE - WRM 188220 48 MM X 56,6 MM X 5,3 MM WAP000480-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000480-N9T60
Rubix:999190900047754

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 188220 48 MM X 56,6 MM X 5,3 MM WAP000480-N9T60
RASCHIATORE WRM188220 Modello:WRM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:56.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM188220
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore