U-A116 70X78.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 233 DOWTY) BSEX0700N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0700N
Rubix:999190900022836


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 70X78.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 233 DOWTY) BSEX0700N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR233
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore