GUARN.RASCHIATORE - WRM 059082 15 MM X 21,6 MM X 3,8 MM WAP000150-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000150-N9T60
Rubix:999190300004738

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 059082 15 MM X 21,6 MM X 3,8 MM WAP000150-N9T60
RASCHIATORE WRM059082 Modello:WRM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:21.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM059082
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore