2EWED118-GUARNIZIONE WED 0250 0310 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED02500310040C0
Rubix:999190900041717
2EWED118-GUARNIZIONE WED 0250 0310 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED118-GUARNIZIONE WED 0250 0310 040 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:31.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore