Riferimenti
Artic Seals:WSL05000606053C0
Rubix:999190900041996
Produttore:2EWSL113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL113-GUARNIZIONE WSL 0500 0606 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore