2EWED370-GUARNIZIONE WED 0650 0736 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED06500736053C0
Rubix:999190900041754
Produttore:2EWED370
2EWED370-GUARNIZIONE WED 0650 0736 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno73,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED370-GUARNIZIONE WED 0650 0736 053 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno73,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 36,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione