GUARN.RASCHIATORE - WRM 255287 65 MM X 73,6 MM X 5,3 MM WAP000650-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000650-N9T60
Rubix:999190900047758

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 255287 65 MM X 73,6 MM X 5,3 MM WAP000650-N9T60
RASCHIATORE WRM255287 Modello:WRM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:73.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM255287
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore