Riferimenti
Gapi:H250
Rubix:999190900046447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,38 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G027Y0-RASCH. (63.50X79.38X70) H 250
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:63.50 mm Diametro Esterno:79.38 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,38 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,71 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 122,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione