2EWED145-GUARNIZIONE WED 0280 0366 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED02800366053C0
Rubix:999190900041721
Produttore:2EWED145
2EWED145-GUARNIZIONE WED 0280 0366 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno36,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED145-GUARNIZIONE WED 0280 0366 053 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno36,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore