Riferimenti
Gapi:PR028036
Rubix:999190900046493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR028036 RASCH.PROFILO 38 28.36 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore