Riferimenti
Gapi:ARG5610
Rubix:999190900046035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ.ASR 5610 GOMMA 10X20 ARG5610
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione