GUARN.RASCHIATORE - WRM 078110 20 MM X 28,6 MM X 5,3 MM WAP000200-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000200-N9T60
Rubix:160000000419936

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 078110 20 MM X 28,6 MM X 5,3 MM WAP000200-N9T60
RASCHIATORE WRM078110 Modello:WRM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM078110
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore