Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49017400
Rubix:160000000445540
Produttore:49017400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 8 NBR
AIRZET tenuta PR 80SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore