Riferimenti
Trelleborg:WE3100560-M12N
Rubix:999190300005028

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO WE3100560-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:62.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore