U-A116 85X93.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 237 DOWTY) * BSEX0850N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0850N
Rubix:999190900022840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 85X93.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 237 DOWTY) * BSEX0850N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR238
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore