GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 100 MM X 108 MM X 4 MM WSW001000-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW001000-Z201
Rubix:999190900047882
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 100 MM X 108 MM X 4 MM WSW001000-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zurcon z201 |
|---|---|
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore