11L540Y0-RASCHIATORE R06 90102 - 90,0X102,2X7,0/12,0 MAT: NBR R06 90102

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:HL090102
Rubix:999190900036135
Produttore:HL090102
11L540Y0-RASCHIATORE R06 90102 - 90,0X102,2X7,0/12,0 MAT: NBR R06 90102

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11L540Y0-RASCHIATORE R06 90102 - 90,0X102,2X7,0/12,0 MAT: NBR R06 90102


RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno102 mm
Altezza12 mm
Esecuzionehl
Materialenbr
1,69 IVA esclusa
/ Unità
2,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione