49433657-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 60,0 70,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Raschiatore con rinforzo metallico AM45
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubix:160000000446488
Produttore:21247

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49433657-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 60,0 70,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
A semplice effetto Ottimo labbro raschiante Anello angolare metallico vulcanizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore