49430535-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 40,0 50,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49430535
Rubix:999210420062320
Produttore:49430535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 49430535-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 40,0 50,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione