Riferimenti
Net Seals:GPK035045004
Rubix:999220805039646


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AM54 D.035X045X4 01.AM540.035045
RASCHIATORE Modello:GPK Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | gpk |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione