Riferimenti
Gapi:ARG44512
Rubix:999190900046036
Produttore:ARG44512


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG44512 GUARNIZ.ASR 44512 GOMMA 12X20
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione