GHK 236267 D.060X068,60X5,30 - BLU 01.GHK00.328000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHK00.328000
Rubix:999220805048671


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 236267 D.060X068,60X5,30 - BLU 01.GHK00.328000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione