Riferimenti
Artic Seals:WSL04500556053C0
Rubix:999190900041992
Produttore:2EWSL097


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL097-GUARNIZIONE WSL 0450 0556 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore