Riferimenti
Artic Seals:WED07800880060C0
Rubix:999190900041761
Produttore:2EWED424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED424-GUARNIZIONE WED 0780 0880 060 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:78.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 78 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione