Riferimenti
Artic Seals:2EWSL023
Rubix:999190900041960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL023-GUARNIZIONE WSL 0140 0200 038 B0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 23,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore